INA

INA Mutter MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673

  • ERIKS:14192046
  • Hersteller:005782791-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ISO 8673
Serie
ISO 8673
Gewindemaß metrisch
24
Werkstoffqualität
Konus 24°
Gewindeform
Metrisch
Gewindesteigung
1.5
Oberflächenschutz
Konus 37° mit O-ring
Typ
Sechskantmutter
ISO-Norm
8673