INA

INA Mutter MU ISO8673-M20X1,5-8-A2P

  • ERIKS:14192044
  • Hersteller:005782783-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ISO 8673
Serie
ISO 8673
Gewindemaß metrisch
20
Werkstoffqualität
Konus 24°
Gewindeform
Metrisch
Gewindesteigung
1.5
Oberflächenschutz
Konus 37° mit O-ring
Typ
Sechskantmutter
ISO-Norm
8673