CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ISO 8673 |
Serie | ISO 8673 |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Werkstoffqualität | Konus 24° |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindesteigung | 1.5 |
Oberflächenschutz | Konus 37° mit O-ring |
Typ | Sechskantmutter |
ISO-Norm | 8673 |