INA

INA Mutter MU ISO8673-M12X1,5-8-A2P

  • ERIKS:14192040
  • Hersteller:005782759-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ISO 8673
Serie
ISO 8673
Gewindemaß metrisch
12
Werkstoffqualität
Konus 24°
Gewindeform
Metrisch
Gewindesteigung
1.5
Oberflächenschutz
Konus 37° mit O-ring
Typ
Sechskantmutter
ISO-Norm
8673