INA

INA Mastrolle HMTR33X88,5X30-ISR2-2RS

  • ERIKS:14192010
  • Hersteller:000421057-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HMTR
Rollendurchmesser
88.5 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
33 mm
Mit Dichtung
Ja
Roll Element
Kugellager