INA

INA Mastrolle HMTR28X79,9X24-2RS

  • ERIKS:14192009
  • Hersteller:000945560-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HMTR
Rollendurchmesser
79.9 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
28 mm
Mit Dichtung
Ja
Roll Element
Kugellager