INA

INA Mastrolle HMTR24X69,5X26-ISR2-2RS

  • ERIKS:14192006
  • Hersteller:000420735-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HMTR
Rollendurchmesser
69.5 mm
Rollenbreite
26 mm
Innendurchmesser
24 mm
Mit Dichtung
Ja
Roll Element
Kugellager