Eriks
INA

INA Lineargleitlager Offen Mit Dichtung PABO40-PP-AS

  • ERIKS:11726990
  • Hersteller:001663623-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PABO..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen