Eriks
INA

INA Lineargleitlager Offen Mit Dichtung PABO30-PP-AS

  • ERIKS:11726989
  • Hersteller:001663615-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PABO..PP
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Offen