Eriks
INA

INA Lineargleitlager Offen Mit Dichtung PABO25-PP-AS

  • ERIKS:11726988
  • Hersteller:001663607-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PABO..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Offen