Eriks
INA

INA Lineargleitlager Offen Mit Dichtung PABO16-PP-AS

  • ERIKS:11726986
  • Hersteller:001663585-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PABO..PP
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Offen