INA

INA Lineargleitlager Offen Mit Dichtung PABO12-PP-AS

  • ERIKS:11726985
  • Hersteller:001663577-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PABO..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen