INA

INA Lineargleitlager Geschlossen Mit Dichtung PAB50-PP-AS

  • ERIKS:11726984
  • Hersteller:001658344-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAB..PP
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen