INA

INA Lineargleitlager Geschlossen Mit Dichtung PAB40-PP-AS

  • ERIKS:11726983
  • Hersteller:001659545-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAB..PP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Geschlossen