INA

INA Lineargleitlager Geschlossen Mit Dichtung PAB25-PP-AS

  • ERIKS:11726981
  • Hersteller:001658336-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAB..PP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen