INA

INA Lineargleitlager Geschlossen Mit Dichtung PAB16-PP-AS

  • ERIKS:11726979
  • Hersteller:001658301-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAB..PP
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen