INA

INA Lineargleitlager Geschlossen Mit Dichtung PAB12-PP-AS

  • ERIKS:11726978
  • Hersteller:001660330-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAB..PP
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen