INA

INA Linear-Gleitlagereinheit Offen Mit Dichtung PAGBAO50-PP-AS

  • ERIKS:11727003
  • Hersteller:001663992-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
92.8 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja