INA

INA Linear-Gleitlagereinheit Offen Mit Dichtung PAGBAO40-PP-AS

  • ERIKS:11727002
  • Hersteller:001663984-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
82.4 mm
Breite
108 mm
Länge
80 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja