CHF 210.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PAGBAO..PP-AS |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 56 mm |
Breite | 74 mm |
Länge | 58 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |