INA

INA Linear-Gleitlagereinheit Offen Mit Dichtung PAGBAO20-PP-AS

  • ERIKS:11726999
  • Hersteller:001663941-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
44.5 mm
Breite
60 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja