CHF 176.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PAGBAO..PP-AS |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 36.8 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 36 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |