INA

INA Linear-Gleitlagereinheit Offen Mit Dichtung PAGBAO12-PP-AS

  • ERIKS:11726997
  • Hersteller:001663925-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAGBAO..PP-AS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
30.5 mm
Breite
42 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja