INA

INA Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen Mit Dichtung PAGBA50-PP-AS

  • ERIKS:11726996
  • Hersteller:001663895-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAGBA..PP-AS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
98 mm
Breite
130 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja