CHF 220.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PAGBA..PP-AS |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 87 mm |
Breite | 108 mm |
Länge | 80 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |