CHF 166.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PAGBA..PP-AS |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 67 mm |
Breite | 84 mm |
Länge | 68 mm |
Ausführung | Geschlossen |
Nachschmierbar | Ja |
Mit Dichtung | Ja |