INA

INA Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen Mit Dichtung PAGBA25-PP-AS

  • ERIKS:11726994
  • Hersteller:001663860-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PAGBA..PP-AS
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja