Eriks
INA

INA Laufscheibe LS6590

  • ERIKS:11834723
  • Hersteller:551740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
5.25 mm