Eriks
INA

INA Laufscheibe LS6085

  • ERIKS:11834722
  • Hersteller:550690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
4.75 mm