Eriks
INA

INA Laufscheibe LS5578

  • ERIKS:11834721
  • Hersteller:551660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
5 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 5578

  • ERIKS:23766761
  • Manufacturer:LS 5578

CHF 18.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026