Eriks
INA

INA Laufscheibe LS5070

  • ERIKS:11671129
  • Hersteller:550500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
4 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 5070

  • ERIKS:23766760
  • Manufacturer:LS 5070

CHF 13.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026