Eriks
INA

INA Laufscheibe LS4565

  • ERIKS:11671128
  • Hersteller:551580000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
4 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 4565

  • ERIKS:23766759
  • Manufacturer:LS 4565

CHF 11.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026