Eriks
INA

INA Laufscheibe LS4060

  • ERIKS:11671127
  • Hersteller:551400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
3.5 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 4060

  • ERIKS:23766758
  • Manufacturer:LS 4060

CHF 10.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026