Eriks
INA

INA Laufscheibe LS3552

  • ERIKS:11671126
  • Hersteller:550930000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
3.5 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 3552

  • ERIKS:23766757
  • Manufacturer:LS 3552

CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026