Eriks
INA

INA Laufscheibe LS160200

  • ERIKS:11834720
  • Hersteller:552390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
9.5 mm