Eriks
INA

INA Laufscheibe LS1528

  • ERIKS:11671121
  • Hersteller:550000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 1528

  • ERIKS:23766753
  • Manufacturer:LS 1528

CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.78inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026