Eriks
INA

INA Laufscheibe LS150190

  • ERIKS:23997233
  • Hersteller:0000552200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
9.5 mm