Eriks
INA

INA Laufscheibe LS140180

  • ERIKS:11834719
  • Hersteller:552120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
9.5 mm