Eriks
INA

INA Laufscheibe LS1226

  • ERIKS:11671120
  • Hersteller:LS1226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 1226

  • ERIKS:23766752
  • Manufacturer:LS 1226

CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.78inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026