Eriks
INA

INA Laufscheibe LS1024

  • ERIKS:11671119
  • Hersteller:554760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

SKF Laufscheibe LS 1024

  • ERIKS:23766751
  • Manufacturer:LS 1024

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026