Eriks
INA

INA Laufscheibe LS0619

  • ERIKS:11834714
  • Hersteller:14092200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LS
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
2.75 mm