

CHF 458.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFDL..-B |
Grösse | 52 |
Material | Aluminium |
Breite | 120 mm |
Höhe | 55 mm |
Länge | 150 mm |