INA

INA Laufrolle Zylindrisch Mit Dichtung SKR3080-306-KRR

  • ERIKS:12359336
  • Hersteller:000815730-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SKR..-KRR
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch