INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR207-X-2RS

  • ERIKS:14176857
  • Hersteller:000813486-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
17 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager