INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR207-X-2RS

  • ERIKS:11670401
  • Hersteller:8134860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
17 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager