Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR206-X-2RSR

  • ERIKS:14185106
  • Hersteller:094690200-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
16 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager