Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR206-X-2RS

  • ERIKS:23195610
  • Hersteller:LR206-X-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
16 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager