Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR205-X-2RSR>A

  • ERIKS:13560463
  • Hersteller:092242200-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
15 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager