Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR204-X-2RSR

  • ERIKS:11670396
  • Hersteller:503661810000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager