Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR203-X-2RSR

  • ERIKS:11670395
  • Hersteller:LR203-X-2RSR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.32inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
12 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager